GISS WERKJACK STAAL GRIJS T54 - 854957

Werkjack - katoen/polyester

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:854957
Rubix:22850590
EAN:3660338104763
GISS WERKJACK STAAL GRIJS T54 - 854957

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat54
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS WERKJACK STAAL GRIJS T54 - 854957


Sluiting met 4 knopen onder overslag
1 borstzak aan de linkerzijde
1 binnenzak aan de rechterzijde
2 laagzittende zakken
Aangezette manchetten kunnen worden dichtgemaakt
door middel van 1 knoop
Open kraag

Sterke punten

De voordelen van katoen/polyester:
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer
dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat54
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht300 g/m²
Materiaalkatoen / polyester
€ 414,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 501,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat

54