Referenties
GISS:854937
Rubix:22850552
EAN:3660338104572

Documenten
Productdetails : GISS WERKJACK GROEN T44 - 854937
Sluiting met 4 knopen onder overslag
1 borstzak aan de linkerzijde
1 binnenzak aan de rechterzijde
2 laagzittende zakken
Aangezette manchetten kunnen worden dichtgemaakt
door middel van 1 knoop
Open kraag
1 borstzak aan de linkerzijde
1 binnenzak aan de rechterzijde
2 laagzittende zakken
Aangezette manchetten kunnen worden dichtgemaakt
door middel van 1 knoop
Open kraag
Sterke punten
De voordelen van katoen/polyester:
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer
dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen
Zeer goede maatvastheid
Betere kleurvastheid na wassen
Warmer in de winter en verkoelender in de zomer
dan 100% katoen
Zachter en sterker
Krimpt niet
Stoot beter water en olie af dan katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | katoen / polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,53 excl. BTW
/ stuk
€ 33,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
Kleur
Maat
44