Referenties
Hydrowear:041202-60
Rubix:22095302
EAN:5420011738207

Productdetails : HYDROWEAR WERKJAS GAP 041202 ZWART MT 60
Verstelbare taille met drukknopen.
2 borstzakken met klep en drukknoop.
Rechterborstzak met extra telefoonzak en opbergvak.
Okselventilatie.
Kunststof verdekte rits.
2 zijzakken.
1 binnenzak met klittenband sluiting.
Reflecterende bies op rug en borst.
Verstelbare manchet met drukknopen.
Armzak met klittenband sluiting en 3 pennenzakjes.
310 grams 65% polyester / 35% katoen.
2 borstzakken met klep en drukknoop.
Rechterborstzak met extra telefoonzak en opbergvak.
Okselventilatie.
Kunststof verdekte rits.
2 zijzakken.
1 binnenzak met klittenband sluiting.
Reflecterende bies op rug en borst.
Verstelbare manchet met drukknopen.
Armzak met klittenband sluiting en 3 pennenzakjes.
310 grams 65% polyester / 35% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ stuk
€ 43,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen