PORTWEST JAS WX3 ZWART MT XL

Werkjas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:T745BKRXL
Rubix:A0617584
Fabrikant:T745BKRXL
EAN:5036108416172
PORTWEST JAS WX3 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JAS WX3 ZWART MT XL


WX3 Industrial Wash Jacket, T745, Zwart, Maat XL

Sterke punten

Deze eigentijdse, industrieel wasbare werkjas ziet er niet alleen goed uit, maar zit ook perfect. Gemaakt van zeer duurzame polykatoen canvasstof, kan hij industrieel wassen tot 75°C weerstaan en biedt tegelijkertijd uitstekend draagcomfort. Het innovatieve ontwerp bevat stretchstof voor verbeterde beweeglijkheid, voorgevormde mouwen, een langere ruglengte en verstelbare manchetten. Met meerdere zakken voor voldoende opbergruimte is deze jas gebouwd voor duurzaamheid en praktisch gebruik in veeleisende werkomgevingen.

Duurzame polykatoen stretchstof voor bewegingsvrijheid die industrieel wassen weerstaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat