Referenties
Makita:DMR301
Rubix:A0516423
EAN:0088381899550

Productdetails : MAKITA BOUWRADIO FM DAB/DAB+ DMR301
12Vmax-18V CXT LXT Li-Ion draadloze Bluetooth-radio met DAB/DAB+ en oplader voor op de werkplek
- Opladen van de accu: kan LXT/CXT-accu's opladen wanneer deze wordt gevoed door het lichtnet met een wisselstroomadapter
- Alleen compatibel met LXT- en CXT-accu's
- AC-adapteraansluiting
- IP64-gecertificeerde stof- en spatwaterdichte constructie
- 2X luidsprekers stereosysteem
- Werkt tot 24,7 uur met een 18V LXT Li-ion 6Ah-accu
- Elastomeer bumpers en metalen buizen beschermen tegen ruw gebruik
- AUX-IN-aansluiting voor aansluiting op externe audiobron (aansluitkabel niet meegeleverd).
- Digitale tuner
- Verlichte bedieningsknoppen en draaiknop voor betere zichtbaarheid
- Draaibare bevestiging, zacht gebogen antenne minimaliseert breuk en/of verlies
- LCD-scherm geeft de laadstatus van de batterij weer; Laden, Laden voltooid, Stand-by voor laden, Laadfout; geeft aan dat de batterij voor 80% is opgeladen
- Kan DAB/DAB+ radiostations ontvangen
- Uitgerust met Bluetooth klasse 2 om uw mobiele apparaat draadloos te verbinden voor het afspelen van muziek met een bereik tot 10 m.
- Twee USB-uitgangen voor het opladen van mobiele apparaten
- Ingebouwde flesopener: handig geplaatst voor het openen van glazen flessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draadloze bluetooth |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,83 excl. BTW
/ stuk
€ 397,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden