Referenties
Pferd Tools:1132 300 H2
Rubix:23080602
Fabrikant:11108302
EAN:4007220006740

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL DRIEKANT 1132 300 K2
Pferd werkplaatsvijl driekant 1132 300 k2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
