GISS LANYARD 2M 886566

WERKPOSITIONERING KERNMANTELTOUW SLEUTELKOORD 2M RINGVERSTELLER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886566
Rubix:A0054305
EAN:3660338399923
GISS LANYARD 2M 886566

Technische samenvatting

Lengte2 m
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS LANYARD 2M 886566


Normen: EN358:1999
Werkpositionering Kernmanteltouw sleutelkoord. Lengte: 2 mm. Aansluitingen: 1 stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling aan het ene uiteinde en 1 stalen karabijnhaak met dubbele automatische vergrendeling aan het andere uiteinde (opening van 18 mm). Gemaakt van 11 mm diam polyamide kernmanteltouw. Hulssluitingen voor betere slijtvastheid. Beschermde naden in transparante draadgeleiders maken ook visuele inspectie van naden mogelijk

Sterke punten

Afsteller - gesmeed gelegeerd stalen ring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte2 m
Hoofdmateriaaltextiel
€ 36,89 excl. BTW
/ stuk
€ 44,64 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 36,89 excl. BTW / stuk
4 of meer
€ 31,35 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen