3M PROTECTA LIJNKLEM VIPER LT VALDEMPER AC4002

Touwgreep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:AC4002
Rubix:A0330353
Fabrikant:7100231207
EAN:3660570036105
3M PROTECTA LIJNKLEM VIPER LT VALDEMPER AC4002

Technische samenvatting

Lengte0,35 m
Hoofdmateriaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PROTECTA LIJNKLEM VIPER LT VALDEMPER AC4002


De 3M™ Protecta® Viper™ LT touwgrijper is een lichtgewicht valbeveiliging en valstopapparaat met automatische vergrendeling voor extra veiligheid. De 3M™ Protecta® Viper™ LT Rope Grab is een valbeveiligings- en valstopapparaat dat kan worden gebruikt in verschillende verticale en horizontale toepassingen. Dankzij het eenvoudige openingssysteem kan een gebruiker zich met gemak langs het 3M™ Protecta® Viper™ LT 12. mm diameter touw bewegen om zijn taken uit te voeren. 5 mm diameter touw om zijn dagelijkse taken uit te voeren.

Sterke punten

-Eenvoudig openingssysteem
Automatische vergrendelingsfunctie
Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor een betere weerstand tegen corrosie
Verschillende modellen verkrijgbaar voor verschillende toepassingen en gebruikersgewichten
Moet gebruikt worden met 3M™ Protecta® Viper™ LT Kernmantel Touw (verkrijgbaar in verschillende lengtes) van 12,5 mm.5 mm touw dat sterker en duurzamer is in vergelijking met traditioneel touw met drie strengen, waardoor de levensduur van het touw toeneemt
Verwijderbare nokpen, waardoor verschillende touwlengtes kunnen worden gebruikt
Systeembreeksterkte > 15 kN

Toepassingen

Bouw;Algemene industrie;Mijnbouw;Olie & gas;Vervoer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte0,35 m
Hoofdmateriaalaluminium
Typetouwgreep
Materiaalaluminium
€ 178,14 excl. BTW
/ stuk
€ 215,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen