TRICORP WERKSOK 55GR 602009 ZWARTGRIJS MT 35-38 (PK=2PR)
Werksok 55 Gram 2-Pack
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:602009BlackDgrey35-38
Rubix:22174956
EAN:8718326027923

Productdetails : TRICORP WERKSOK 55GR 602009 ZWARTGRIJS MT 35-38 (PK=2PR)
Deze lichtgewicht sokken zijn niet alleen heel comfortabel door de naadloze hiel en teen maar zijn zeer vochtregulerend door de Bamboo garens die ook een permanente antibacteriële werking hebben. De extra ventilatiezone zorgt voor optimale controle van de lichaamswarmte. De sokken zijn per 2 paar verpakt, per kleur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | rayon |
| Materiaal | 55% viscose / 25% katoen / 18% polyamide / 2% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6115950000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,38 excl. BTW
/ pak
€ 13,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
