BATA SOKKEN THERMO ML ESD ECO ANTRACIET MT 39-42
BATA SOKKEN THERMO ML ESD ECO ANTRACIET
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:133119301-39-42
Rubix:A0586098
Fabrikant:133119301-39-42
EAN:8712843710474

Documenten
Productdetails : BATA SOKKEN THERMO ML ESD ECO ANTRACIET MT 39-42
Bata sokken thermo ml esd eco antraciet mt 39-42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/42 |
| Kleur | antraciet |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Materiaal | 1% bekinox®, 1% lycra® (elastaan), 8% amicor tm pure, 16% pro-cool® (polyester), 27% polyamide, 47% wol |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,06 excl. BTW
/ 6 paar
€ 98,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
