Referenties
Colson:WHCP 4004 6662
Rubix:31045430
EAN:8717349008636

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1065 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
Productdetails : COLSON WIEL WHCP 4004 6662
wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,5 g |
| Laadcapaciteit | 1065 kg |
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,09 excl. BTW
/ stuk
€ 346,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen