Referenties
Colson:WHPG 1002 6153
Rubix:31045558
EAN:8717349103614

Productdetails : COLSON WIEL WHPG 1002 6153
wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,61 excl. BTW
/ stuk
€ 17,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden