Referenties
Colson:WHPN 1603 6443
Rubix:31045670
EAN:8717349104444

Productdetails : COLSON WIEL WHPN 1603 6443
wiel van polyamide en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polyamide en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,96 excl. BTW
/ stuk
€ 35,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen