Referenties
Colson:WHRN 1603 6553/N=60
Rubix:31045938
EAN:8717349009091

Productdetails : COLSON WIEL WHRN 1603 6553/N=60
wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0 g |
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,34 excl. BTW
/ stuk
€ 33,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen