BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-GTH 127K

Wiel, met luchtband, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-GTH 127K
Rubix:31051420
Fabrikant:267120
EAN:4047526267124
BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-GTH 127K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-GTH 127K


Band:

  • luchtband, lijnprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, met binnenband
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5200 g
Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
Lengte plaat140 mm
170 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 278,28 excl. BTW
/ stuk
€ 336,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte