BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-GTH 202K
Wiel, met luchtband, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LO-GTH 202K
Rubix:31051432
Fabrikant:607499
EAN:4047526607494


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1100 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST ZWENKWIEL - LO-GTH 202K
Band:
- luchtband, lijnprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10672 g |
| Laadcapaciteit | 1100 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,60 excl. BTW
/ stuk
€ 567,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen