BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM - LK- SPO 150K-FI

Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-SPO 150K-FI
Rubix:31055279
Fabrikant:609347
EAN:4047526609344
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM - LK- SPO 150K-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM - LK- SPO 150K-FI


Band:

  • luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, met binnenband
  • hoogste rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • met gelaste stalen naafbus
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
  • snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3330 g
Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
197 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
195,69 excl. BTW
/ stuk
236,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte