BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- SPO 100G-3

Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-SPO 100G-3
Rubix:31054876
Fabrikant:259887
EAN:4047526259884
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- SPO 100G-3

Technische samenvatting

Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- SPO 100G-3


Band:

  • luchtband, lijnprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 4 Ply-Rating, met binnenband
  • hoogste rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • met gelaste stalen naafbus
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
  • snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1171 g
Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
130 mm
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
58,51 excl. BTW
/ stuk
70,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte