Referenties
Colson:FXPR 1001 5000
Rubix:31047621
EAN:8717349081097

Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS FXPR 1001 5000
bokvork van roestvaststaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ stuk
€ 21,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden