Referenties
Colson:GPR-S-100NP/K
Rubix:A0955950
Fabrikant:GPR-S-100NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 100MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-100 NP/K
Tango 100 mm bokwiel M10X16 Threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,03 excl. BTW
/ stuk
€ 26,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen