BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 75G-FI-ELS-GS10

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 75G-FI-ELS-GS10
Rubix:31050716
Fabrikant:636027
EAN:4047526636029
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 75G-FI-ELS-GS10

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 75G-FI-ELS-GS10


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht267 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
98 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 24,42 excl. BTW
/ stuk
€ 29,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

75 mm

Wielbreedte

25 mm