BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75K-FK-E04

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 75KF-E04
Rubix:31050632
Fabrikant:552273
EAN:4047526552275
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75K-FK-E04

Technische samenvatting

Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75K-FK-E04


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
101 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 32,00 excl. BTW
/ stuk
€ 38,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

75 kg

Wieldiameter

75 mm

Wielbreedte

25 mm