BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- VPP 150XR-1- SG
Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BX-VPP 150XR-1-SG
Rubix:31052657
Fabrikant:623074
EAN:4047526623074

Productdetails : BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- VPP 150XR-1- SG
Behuizing: serie LEXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1640 g |
| Laadcapaciteit | 135 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 190 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,05 excl. BTW
/ stuk
€ 275,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
