BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E03

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 50G-E03
Rubix:31050490
Fabrikant:603514
EAN:4047526603519
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E03

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E03


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht295 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
72 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 23,91 excl. BTW
/ stuk
€ 28,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

50 mm

Wielbreedte

19 mm