BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 200/25G

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VPP 200/25G
Rubix:31055842
Fabrikant:13466
EAN:4047526013462
BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 200/25G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit205 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 200/25G


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1130 g
Laadcapaciteit205 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

205 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

50 mm