BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 254/25G
Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VPP 254/25G
Rubix:31055849
Fabrikant:555417
EAN:4047526555412

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 254/25G
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3364 g |
| Laadcapaciteit | 295 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 75 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,23 excl. BTW
/ stuk
€ 70,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
295 kg
Wieldiameter
250 mm
Wielbreedte
75 mm