BLICKLE BOKWIEL BEV.PLAAT - B- PO 60K

Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:B-PO 60K
Rubix:31051814
Fabrikant:839199
EAN:4047526122508
BLICKLE BOKWIEL BEV.PLAAT - B- PO 60K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter60 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BEV.PLAAT - B- PO 60K


Behuizing: serie B

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht331 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter60 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurbeige
80 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 31,57 excl. BTW
/ stuk
€ 38,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen