BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 125/12R

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VE 125/12R
Rubix:31055894
Fabrikant:275792
EAN:4047526275792
BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 125/12R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 125/12R


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte38 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
37,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 13,58 excl. BTW
/ stuk
€ 16,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte