Referenties
Colson:JTPN 1002 2101
Rubix:31044622
EAN:8717349092697

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTPN 1002 2101
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen