BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 75G-EV03
Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 75G-EV03
Rubix:31050453
Fabrikant:848979
EAN:4047526146283

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 75G-EV03
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 72 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,84 excl. BTW
/ stuk
€ 28,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
Wieldiameter
75 mm
Wielbreedte
23 mm
