BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK - PATH 125/10KD-ELS-FK
Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:PATH 125/10KFD-ELS
Rubix:31055985
Fabrikant:846915
EAN:4047526125639

Productdetails : BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK - PATH 125/10KD-ELS-FK
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring - samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zilvergrijs
grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 160 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,60 excl. BTW
/ stuk
€ 62,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen