Referenties
Colson:JTAU 1503 6440
Rubix:31047364
EAN:8717349092253

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL ALUMINIUM/PU 150 MM JTAU 1503 6440
Middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal. Wiel met aluminium kern en dubbel kogellager. Band van polyurethaan (92° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,73 excl. BTW
/ stuk
€ 51,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden