BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK/ VELG PATH 125/10K-ELS-FK

Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PATH 125/10KF-ELS
Rubix:31055986
Fabrikant:852147
EAN:4047526188320
BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK/ VELG PATH 125/10K-ELS-FK

Technische samenvatting

Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL THERM. POLY. LOOPVLAK/ VELG PATH 125/10K-ELS-FK


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • zeer slijtvast
  • kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • grote naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 46,99 excl. BTW
/ stuk
€ 56,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte