BLICKLE PA DUBBEL APPARATEN ZWENKWIEL LMDA-POA 50G

Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LMDA-POA 50G
Rubix:3199101640
Fabrikant:106724
EAN:4047526106720
BLICKLE PA DUBBEL APPARATEN ZWENKWIEL LMDA-POA 50G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE PA DUBBEL APPARATEN ZWENKWIEL LMDA-POA 50G


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • zeer slijtvast
  • kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • grote naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht209 g
Laadcapaciteit80 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte18 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
71 mm
2x18 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
11,63 excl. BTW
/ stuk
14,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

80 kg

Wieldiameter

Wielbreedte