BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 160R

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PATH 160R
Rubix:31053858
Fabrikant:847018
EAN:4047526126636
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 160R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PATH 160R


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
Lengte plaat140 mm
195 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
€ 88,95 excl. BTW
/ stuk
€ 107,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

400 kg

Wieldiameter

160 mm

Wielbreedte