BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LPA-TPA 50G-FI

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-TPA 50G-FI
Rubix:31050897
Fabrikant:346619
EAN:4047526346614
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LPA-TPA 50G-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF REM - LPA-TPA 50G-FI


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht215 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
Lengte plaat60 mm
71 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

50 mm

Wielbreedte