Referenties
Blickle:PO 175/20G
Rubix:31051211
Fabrikant:5538
EAN:4047526005535

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL PO 175/20G
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 175 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,38 excl. BTW
/ stuk
€ 65,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Laadcapaciteit
500 kg
Wieldiameter
175 mm
Wielbreedte
50 mm