BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-GB 160K
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BS-GB 160K
Rubix:31051391
Fabrikant:742636
EAN:4047526005108



Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-GB 160K
Behuizing: serie BS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie
- galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie GB
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4910 g |
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,25 excl. BTW
/ stuk
€ 310,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
800 kg
Wieldiameter
160 mm
