BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 151/15G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 151/15G
Rubix:31052175
Fabrikant:250258
EAN:4047526250256
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 151/15G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 151/15G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht321 g
Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
27,65 excl. BTW
/ stuk
33,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

350 kg

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

40 mm