BLICKLE ZWENKWIEL LPA-PATH 75K-ELS-FK

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-PATH 75K-ELS-FK
Rubix:A0224446
Fabrikant:848926
EAN:4047526145217
BLICKLE ZWENKWIEL LPA-PATH 75K-ELS-FK

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LPA-PATH 75K-ELS-FK


Behuizing: serie LPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht333 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
100 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
€ 34,58 excl. BTW
/ stuk
€ 41,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen