BLICKLE POLYAMIDE LOS WIEL PO-160/20K

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 160/20K
Rubix:A0224674
Fabrikant:555235
EAN:4047526555238
BLICKLE POLYAMIDE LOS WIEL PO-160/20K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE LOS WIEL PO-160/20K


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht737 g
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 53,18 excl. BTW
/ stuk
€ 64,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

450 kg

Wieldiameter

160 mm

Wielbreedte

50 mm