Referenties
Colson:JXPR 1252 5000
Rubix:31048010
EAN:8717349095070

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS JXPR 1252 5000
zwenkvork van roestvaststaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,44 excl. BTW
/ stuk
€ 91,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen