Referenties
Blickle:PO 60/8K
Rubix:31052182
Fabrikant:839147
EAN:4047526122461



Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - PO 60/8K
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 60 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,96 excl. BTW
/ stuk
€ 13,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
150 kg
Wieldiameter
60 mm
Wielbreedte
32 mm
