BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 100/8K

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:POA 100/8K
Rubix:31052198
Fabrikant:105437
EAN:4047526105433
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 100/8K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit240 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 100/8K


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht182 g
Laadcapaciteit240 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

240 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte