BLICKLE POLYPROPYLEEN WIT WIEL PPN 200/20G

Wiel van polypropyleen

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PPN 200/20G
Rubix:A0224593
Fabrikant:471599
EAN:4047526471590
BLICKLE POLYPROPYLEEN WIT WIEL PPN 200/20G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYPROPYLEEN WIT WIEL PPN 200/20G


Wielen:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht565 g
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalpolypropyleen
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 31,55 excl. BTW
/ stuk
€ 38,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte