BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125G-11-E17

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125G-11-E17
Rubix:31050141
Fabrikant:740027
EAN:4047526031480
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125G-11-E17

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125G-11-E17


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie P

  • band: luchtband met blokprofiel, hardheid 60 Shore A, kleur zwart, 2 Ply-Rating
  • velg: plaatstaal, geperst, met gelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • bij een te lage bandenspanning verliezen zwenkwielen met rem de vastzetwerking

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
  • snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
46,64 excl. BTW
/ stuk
56,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Wieldiameter

Wielbreedte