COLSON WIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WTAU 1002 6150

Wiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Colson:GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WTAU 1002 6150
Rubix:A0254069
Fabrikant:WTAU 1002 6150
EAN:8717349112517
COLSON WIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WTAU 1002 6150

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : COLSON WIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WTAU 1002 6150


Aluminiumwielen met aangegoten polyurethaanband (Shore A 92), met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen buitendiameter 15/20/25 mm tot binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Seriewtau
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgeel
14,78 excl. BTW
/ stuk
17,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen