Referenties
Colson:VULKOLLAN WHTV 858517S
Rubix:A0331276
Fabrikant:VULKOLLAN WHTV 858517S
EAN:8717349134717

Documenten
Productdetails : COLSON PALLETROL VULKOLLAN WHTV 858517S
Sterke punten
•Palletroller bestaande uit een precisie-stalen naaf met dikke wand
Vulkollan-band (Shore A 92) met twee diepe groefkogellagers
Vulkollan-band (Shore A 92) met twee diepe groefkogellagers
Toepassingen
•Palletroller bestaande uit een precisie-stalen naaf met dikke wand
Vulkollan-band (Shore A 92) met twee diepe groefkogellagers
Vulkollan-band (Shore A 92) met twee diepe groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 650 kg |
| Wieldiameter | 85 mm |
| Wielbreedte | 85 mm |
| Serie | whtv |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,42 excl. BTW
/ stuk
€ 116,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen