BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-EV02

Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-POA 102G-FI-EV02
Rubix:31050736
Fabrikant:856369
EAN:4047526211837
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-EV02

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-EV02


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur grijs, niet-strepend
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
124 mm
22 mm
Land van oorsprongDE
31,93 excl. BTW
/ stuk
38,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

70 kg

Wieldiameter

Wielbreedte