NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 200X2X32 U57A60OB25 80M/S
Wielen versterkt Fix Cut - MDCO
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253056386
Rubix:A0175284
EAN:3157625796393

Productdetails : NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 200X2X32 U57A60OB25 80M/S
Versterkte doorslijpschijven bevatten glasvezel om de mechanische weerstand tijdens het gebruik te verhogen. De versterkingen verhogen de laterale belastbaarheid, wat resulteert in een hogere weerstand tegen breuk. Ze zijn geschikt voor gebruik in droge of natte omstandigheden, afhankelijk van het bindingstype.
Disc Reinforced Fix Cut-Off - Norton MDCO - 200x2x32mm Gr60
Toepassingen
Cut-Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | u57a60ob25na2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 544,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
